Keramag 4 U Waschtisch 650 x 475 mm weiß KeraTect

Artikelnummer: Z00392949
EAN: 4022009288100
Herstellernummer: 223465600
Keramag
Keramag 4 U Waschtisch 650 x 475 mm weiß KeraTect
Inkl. Steuern: 148,37 € VE 1 Stück Netto 124,68 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Achtung! Waschtischunterschränke 804140, 804141, 804142, 804143, 804144 sind separat bestellbar
  • Abbildung kann vom eigentlichen Produkt abweichen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie 4 U
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen