Keramag 4 U Waschtisch 700 x 475 mm weiß

Artikelnummer: Z00392910
EAN: 4022009288025
Herstellernummer: 123470000
Keramag 4 U Waschtisch 700 x 475 mm weiß
Inkl. Steuern: 138,69 € VE 1 Stück Netto 116,55 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Waschtisch 123470 kombinierbar mit Waschtischunterschrank 804140, 804141, 804142, 804143, 804144, Waschtisch 123480 kombinierbar mit Waschtischunterschrank 804160, 804161, 804162, 804163, 804164

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie 4 U
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen