KERAMAG Keramag CITTERIO Waschtisch 600 x 500 mm, ohne Überlauf weiß

Artikelnummer: Z00409839
EAN: 4022009321401
Herstellernummer: 123560000
KERAMAG Keramag CITTERIO Waschtisch 600 x 500 mm, ohne Überlauf weiß
Brutto Set-Preis 226,71 € Netto 190,51 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

        
  • Inkl. keramische Ablaufkappe, weiß
  •     
  • Waschtisch ohne Überlauf
  •     
  • Nur in Verbindung mit Ab- und Überlaufsystem Clou 521061
  •     
  • Schaftventil mit Ablaufkappe 1 1/4" x 50 mm 521070
  •     
  • Achtung! Der passenden Waschtischunterschrank 835161 ist separat bestellbar
  •     
  • Abbildung kann vom eigentlichen Produkt abweichen

 

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie CITTERIO
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]