Keramag CITTERIO Waschtisch 750 x 500 mm, Ablagefläche links weiß

Artikelnummer: Z00409847
EAN: 4022009321678
Herstellernummer: 123675000
Keramag
Keramag CITTERIO Waschtisch 750 x 500 mm, Ablagefläche links weiß
Inkl. Steuern: 238,21 € VE 1 Stück Netto 200,18 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Ohne Überlauf
  • Achtung!Nur in Verbindung mit Ab- und Überlaufsystem Clou 521061000 oder Schaftventil mit Ablaufkappe 1 1/4" x 50 mm 521070, separat bestellbar
  • Achtung! Mit denWaschtischunterschränken835176000und 835521000 kombinierbar, separat bestellbar
  • Inkl. keramische Ablaufkappe
  • Farbe: Weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie CITTERIO
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen