Keuco PLAN INTEGRAL Modul Waschtisch 2 326 x 325 x 143 mm verchromt/Aluminium, links

Artikelnummer: Z00397539
EAN: 4017214219131
Herstellernummer: 44985011701
Keuco PLAN INTEGRAL Modul Waschtisch 2 326 x 325 x 143 mm verchromt/Aluminium, links
Inkl. Steuern: 659,84 € VE 1 Stück Netto 554,49 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für die Wandeinbau-Montage, Front: Aluminium lackiert, wahlweise Aluminium silber (RAL 9006) oder weiß (RAL 9010), Wandeinbaukorpus: Stahlblech verzinkt und lackiert, komplett, bestehend aus: 2 Papiertuchspendern (geeignet für die Aufnahme von ca. 100 Stück Papierhandtüchern bei einer Abmessung von 25 x 23 cm in Z-Faltung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie PLAN INTEGRAL
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen