Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Villeroy & Boch Waschtische MEMENTO 60cm x 42cm mit 1 Hahnloch mit Überlauf edelweiß

Artikelnummer
Z00405713
EAN
4051202048297
Herstellernummer
513560S3
Marke
Villeroy & Boch
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
404,89 € 340,24 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z00405713
EAN
4051202048297
Herstellernummer
513560S3
Marke
Villeroy & Boch

Technische Daten

Ausführung600 x 420 mm, für 3-Loch Armatur, mit Überlauf, edelweiß
Beschichtungmit CeramicPlus
Breite60 Zentimeter
EinbauartAufsatzwaschtisch
Farbeedelweiß
Formeckig
Höhe14 Zentimeter
MaterialSanitärkeramik
SerieMEMENTO
Tiefe42 Zentimeter
VerpackungsartPaket
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

für 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, inkl. Befestigung "Lieferumfang kann von der Abbildung abweichen"
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account