Villeroy & Boch MEMENTO Waschtischplatte 1500/1700 x 110 x 525 mm weiß matt

Artikelnummer: Z00412747
EAN: 4051202221768
Herstellernummer: A26572MT
Villeroy & Boch MEMENTO Waschtischplatte 1500/1700 x 110 x 525 mm weiß matt
Brutto Set-Preis 584,00 € Netto 490,76 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

maßflexibel von 1500-1700 mm, für Waschtische Memento 5133 800 mm, Unterseite geschliffen, wandhängend, inkl. Befestigungssatz, seitlich abgeschlossen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie MEMENTO
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]