Villeroy & Boch MEMENTO Waschtischplatte aus Glas 1406 x 178 x 525 mm Soft Grey

Artikelnummer: Z00412732
EAN: 4051202220976
Herstellernummer: A54900GE
Villeroy & Boch MEMENTO Waschtischplatte aus Glas 1406 x 178 x 525 mm Soft Grey
Inkl. Steuern: 1.011,33 € VE 1 Stück Netto 849,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

zur Montage auf Konsolen (im Lieferumfang), inkl. Befestigungssatz, 1706 mm für Waschtisch 5133 CG/CF/CH und 8G/8F, 1406 mm für Waschtisch 5133 8G/8F

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie MEMENTO
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen