Keramag 4 U Waschtischunterschrank 400 x 460 x 388 mm Korpus: weiß, Front: weiß matt

Artikelnummer: Z00393605
EAN: 4022009288483
Herstellernummer: 804140000
Keramag 4 U Waschtischunterschrank 400 x 460 x 388 mm Korpus: weiß, Front: weiß matt
Inkl. Steuern: 340,42 € VE 1 Stück Netto 286,07 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 30 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Waschtischunterschrank mit Auszug und innenliegender Schublade
  • ACHTUNG! DIe passenden Waschtische223460, 223465, 123470 bzw. 123480, 123405 sind separat bestellbar
  • Abbildung kann vom eigentlichen Produkt abweichen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie 4 U
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen