KERAMAG DEJUNA Waschtischunterschrank 530 x 620 x 525 mm Zierleiste: Karamell matt

Artikelnummer:  
Z00405085
EAN:  
4022009317978
Herstellernummer:  
808531000
Marke: 
KERAMAG
KERAMAG

Lieferung in 30 Werktag.

459,84 €

Netto 386,42 € - zzgl. Spedition

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Serie DEJUNA
Alle technische daten

Produktbeschreibung

        
  • Waschtischunterschrank Weiß matt
  •     
  • Mit zwei Türen mit Türdämpfer
  •     
  • ACHTUNG! Die passenden Waschtische 128660, 128661, 128662, 128665, 128666, 128667 sind separat bestellbar 
  •     
  • ACHTUNG! Optional: Handtuchhalter/Griff 538500 bitte separat bestellen
  •     
  • Abbildung kann vom eigentlichen Produkt abweichen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben