KERAMAG RENOVA Nr.1 PLAN Waschtischunterschrank 780 x 445 x 463 mm Korpus weiß, Wenge Dekor Hochglanz

Artikelnummer:  
Z00393677
EAN:  
4022009283020
Herstellernummer:  
879083000
Marke: 
KERAMAG
KERAMAG

Lieferung in 30 Werktag.

417,98 €

Netto 351,24 € - zzgl. Spedition

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Serie RENOVA Nr.1 PLAN
Alle technische daten

Produktbeschreibung

mit 2 Türen, 1 Einlegeboden, Modell-Nr. 87906xxx kombinierbar mit Waschtischen 222260, 222261, 222262, 222263, 222265, 222266, 222267, 222268 bzw. Modell-Nr. 87908xxx mit Möbelwaschtisch 122185, 122186, 122187, 122188 bzw. Modell-Nr. 87910xxx mit Möbelwaschtisch 122100, 122101, 122102, 122103
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben