KEUCO EDITION 11 Modul Unterbauschrank 1400 x 350 x 535 mm Violett (RAL 4007)

Artikelnummer: Z00406612
EAN: 4017214398638
Herstellernummer: 31313490000
KEUCO EDITION 11 Modul Unterbauschrank 1400 x 350 x 535 mm Violett (RAL 4007)
Brutto Set-Preis 1.317,07 € Netto 1.106,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 30 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nur zum Unterbau unter Waschtischunterbauten und Varicor-Waschtische, 1 Frontauszug mit Push-to-Open-Öffnungstechnik, Ausstattung: 2 verschiebbare Aufbewahrungsboxen (190 x 70 x 413 mm)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie EDITION 11
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]