Keuco EDITION 11 Waschtischunterbau 1050 x 350 x 535 mm mit LED-Innenbeleuchtung Violett (RAL 4007)

Artikelnummer: Z00406821
EAN: 4017214387717
Herstellernummer: 31351490100
Keuco EDITION 11 Waschtischunterbau 1050 x 350 x 535 mm mit LED-Innenbeleuchtung Violett (RAL 4007)
Inkl. Steuern: 1.295,01 € VE 1 Stück Netto 1.088,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 30 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

passend zum Keramik-Waschtisch Artikel-Nr. 31150 und Varicor-Waschtisch nach Maß, 1 Frontauszug mit Push-to-Open-Öffnungstechnik inkl. Geruchsverschluss aus Kunststoff 1 1/4" x 32, Ausstattung: 1 verschiebbare Aufbewahrungsbox (190 x 70 x 413 mm)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie EDITION 11
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen