KEUCO EDITION 11 Waschtischunterbau 1050 x 700 x 535 mm mit LED-Innenbeleuchtung Anthrazit (RAL 7015)

Artikelnummer: Z00406829
EAN: 4017214387915
Herstellernummer: 31352110100
KEUCO EDITION 11 Waschtischunterbau 1050 x 700 x 535 mm mit LED-Innenbeleuchtung Anthrazit (RAL 7015)
Brutto Set-Preis 2.261,33 € Netto 1.900,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 30 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

passend zum Keramik-Waschtisch Artikel-Nr. 31150 und Varicor-Waschtisch nach Maß, 2 Frontauszüge mit Push-to-Open-Öffnungstechnik inkl. Geruchsverschluss aus Kunststoff 1 1/4" x 32, Ausstattung: 2 verschiebbare Aufbewahrungsboxen (190 x 70 x 413 mm)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]