Keuco EDITION 11 Waschtischunterbau Planning 1400 x 350 x 535 mm mit LED-Innenbeleuchtung Anthrazit (RAL 7015)

Artikelnummer: Z00406430
EAN: 4017214399864
Herstellernummer: 31261110100
Keuco EDITION 11 Waschtischunterbau Planning 1400 x 350 x 535 mm mit LED-Innenbeleuchtung Anthrazit (RAL 7015)
Inkl. Steuern: 1.525,04 € VE 1 Stück Netto 1.281,55 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 30 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

passend zum Varicor-Waschtisch nach Maß, Siphonausschnitt für Waschtischkumme mittig, 1 Frontauszug mit Push-to-Open-Öffnungstechnik, inkl. Geruchsverschluss aus Kunststoff 1 1/4" x 32, Ausstattung: 2 verschiebbare Aufbewahrungsboxen (190 x 70 x 413 mm)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie EDITION 11
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen