KEUCO EDITION 11 Waschtischunterbau Planning 1400 x 350 x 535 mm, Siphonausschnitt für Doppelwaschtischkumme Eiche Tabak

Artikelnummer: Z00406472
EAN: 4017214389018
Herstellernummer: 31264850000
KEUCO EDITION 11 Waschtischunterbau Planning 1400 x 350 x 535 mm, Siphonausschnitt für Doppelwaschtischkumme Eiche Tabak
Brutto Set-Preis 2.240,25 € Netto 1.882,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 30 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

passend zum Varicor-Waschtisch nach Maß, 2 Frontauszüge mit Push-to-Open-Öffnungstechnik, inkl. Geruchsverschluss aus Kunststoff 1 1/4" x 32, Ausstattung: 2 verschiebbare Aufbewahrungsboxen (190 x 70 x 413 mm)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie EDITION 11
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]