Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KEUCO EDITION 300 Waschtischunterbau 1250 x 315 x 525 mm weiß/weiß

Artikelnummer
Z00406184
EAN
4017214395033
Herstellernummer
30374383800
Marke
KEUCO
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
1.169,45 € 982,73 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z00406184
EAN
4017214395033
Herstellernummer
30374383800
Marke
KEUCO

Technische Daten

Ausführungweiß/weiß
Breite125 Zentimeter
Einbauart Waschtischfür Aufsatzwaschtische, für Doppelwaschtische
Farbe Frontweiß struktur
Farbe Korpusweiß struktur
Funktionenohne Beleuchtung
Griffohne Griff
HerstellerKeuco
Höhe31.5 Zentimeter
LieferumfangWaschtischunterschrank, Befestigung
Material FrontMitteldichte Faserplatte (MDF)
Material KorpusMitteldichte Faserplatte (MDF)
MontageWandmontage
Montagezustandmontiert
Oberfläche FrontLack
Oberfläche KorpusLack
Passend zu WaschtischEdition 300 Mineralguss-Waschtisch 30370
ProduktkategorieWaschtischunterbau
SerieEDITION 300
Tiefe52.5 Zentimeter
VerpackungsartEuropalette
Werksnummer30374383800
Öffnungsartmit Auszug
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

passend zum Mineralgusswaschtisch Artikel-Nr. 30370, 2 Frontauszüge mit Einzugsdämpfung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account