Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KEUCO EDITION 300 Waschtischunterbau 650 x 315 x 525 mm weiß/sahara

Artikelnummer
Z00406154
EAN
4017214394425
Herstellernummer
30364384000
Marke
KEUCO
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
1.104,49 € 928,14 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z00406154
EAN
4017214394425
Herstellernummer
30364384000
Marke
KEUCO

Technische Daten

Ausführungweiß/sahara
Breite65 Zentimeter
Einbauart Waschtischfür Aufsatzwaschtische
Farbe Frontsahara struktur
Farbe Korpusweiß struktur
Funktionenohne Beleuchtung
Griffohne Griff
HerstellerKeuco
Höhe31.5 Zentimeter
LieferumfangWaschtischunterschrank, Befestigung
Material FrontMitteldichte Faserplatte (MDF)
Material KorpusMitteldichte Faserplatte (MDF)
MontageWandmontage
Montagezustandmontiert
Oberfläche FrontLack
Oberfläche KorpusLack
Passend zu WaschtischEdition 300 Mineralguss-Waschtisch 30360
ProduktkategorieWaschtischunterbau
SerieEDITION 300
Tiefe52.5 Zentimeter
VerpackungsartHalbpalette
Werksnummer30364384000
Öffnungsartmit Auszug
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

passend zum Mineralgusswaschtisch Artikel-Nr. 30360, 2 Frontauszüge mit Einzugsdämpfung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account