KEUCO ROYAL Waschtischunterbau Reflex 1296 x 450 x 487 mm Korpus Magnolie, Front Glas Buche

Artikelnummer: Z00407074
EAN: 4017214384792
Herstellernummer: 34080240000
KEUCO ROYAL Waschtischunterbau Reflex 1296 x 450 x 487 mm Korpus Magnolie, Front Glas Buche
Brutto Set-Preis 908,56 € Netto 763,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 30 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

passend zum Mineralguss-Waschtisch Artikel-Nr. 34081/311301 und 34082/311302, Frontauszug mit Einzugsdämpfung, inkl. Geruchsverschluss aus Kunststoff 1 1/4" x 32, Ausstattung: 2 Aufbewahrungsboxen aus Buche-Massivholz (550 x 120 x 80 mm), 1 Kunststoffmatte weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]