KEUCO ROYAL Waschtischunterbau Reflex 646 x 450 x 487 mm Korpus weiß, Front Glas weiß

Artikelnummer: Z00407035
EAN: 4017214384464
Herstellernummer: 34050210000
KEUCO ROYAL Waschtischunterbau Reflex 646 x 450 x 487 mm Korpus weiß, Front Glas weiß
Brutto Set-Preis 624,19 € Netto 524,53 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 30 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

passend zum Mineralguss-Waschtisch Artikel-Nr. 34051/31601, Frontauszug mit Einzugsdämpfung, inkl. Geruchsverschluss aus Kunststoff 1 1/4" x 32, Ausstattung: 1 Aufbewahrungsbox aus Buche-Massivholz (550 x 120 x 80 mm), 1 Kunststoffmatte weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie ROYAL
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]