Villeroy & Boch CENTRAL LINE FASHION Waschtischunterschrank 950 x 430 x 450 mm Korpus Macassar, Stangengriff Front Glossy Walnut

Artikelnummer: Z00402748
EAN: 4047289946908
Herstellernummer: A273P2EC
Villeroy & Boch CENTRAL LINE FASHION Waschtischunterschrank 950 x 430 x 450 mm Korpus Macassar, Stangengriff Front Glossy Walnut
Brutto Set-Preis 725,88 € Netto 609,98 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 30 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

        
  • Wandhängend inkl. Befestigungssatz
  •     
  • 1x Auszug
  •     
  • 1x Auszug innen
  •     
  • ACHTUNG! Die passenden Schrankwaschtische Subway 6116 1000 mm und Schrankwaschtische Loop 5182 A1/A2 sind separat bestellbar
  •     
  • Abbildung kann vom eigentlichen Produkt abweichen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie CENTRAL LINE FASHION
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]