Villeroy & Boch CENTRAL LINE FASHION Waschtischunterschrank 1250 x 430 x 450 mm Korpus Macassar, Stangengriff Front Glossy white

Artikelnummer: Z00411939
EAN: 4047289966418
Herstellernummer: A272P2DH
Villeroy & Boch CENTRAL LINE FASHION Waschtischunterschrank 1250 x 430 x 450 mm Korpus Macassar, Stangengriff Front Glossy white
Brutto Set-Preis 841,73 € Netto 707,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 30 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

        
  • Waschtischunterschrank wandhängend
  •     
  • 1x Auszug und  1x Auszug innen
  •     
  • Inkl. Befestigungssatz
  •     
  • ACHTUNG! Der passenden Schrankwaschtisch Subway 6118 mit einer Breite von 130 cm und der Schrank-Doppelwaschtische Loop 5182 D1/D2/D3 sind separat bestellbar
  •     
  • Abbildung kann vom eigentlichen Produkt abweichen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie CENTRAL LINE FASHION
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]