Villeroy & Boch LEGATO Waschtischunterschrank 1000 x 550 x 500 mm Glossy White

Artikelnummer:  
Z00412997 
EAN:  
4051202191955 
Herstellernummer:  
B12700DH 
Marke:  
Villeroy & Boch 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

1.150,61 €

Netto 966,90 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Serie LEGATO
Alle technische daten

Produktbeschreibung

        
  • Waschtisch links
  •     
  • Ohne LED-Beleuchtung
  •     
  • 2x Auszüge
  •     
  • 3x Accessory Boxen 9/10
  •     
  • 1x hohe Glasabtrennung
  •     
  • 2x niedrige Glasabtrennungen
  •     
  • Wandhängend, inkl. Befestigungssatz
  •     
  • Keine 3-Loch Armatur möglich
  •     
  • ACHTUNG! Die passenden Waschtische Memento 5133 5F/5G/5J/5L sind separat bestellbar
  •     
  • Abbildung kann vom eigentlichen Produkt abweichen

 

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben