Villeroy & Boch LEGATO Waschtischunterschrank 1200 x 380 x 500 mm Eiche Graphit

Artikelnummer:  
Z00414957
EAN:  
4051202273415
Herstellernummer:  
B140L0FQ
Marke:  
Villeroy & Boch

1 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

1.321,20 €

Netto 1.110,25 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Serie LEGATO
Alle technische daten

Produktbeschreibung

        
  • 2 hohe Glasabtrennungen
  •     
  • 4 niedrige Glasabtrennungen
  •     
  • Wandhängend, inkl. Befestigungssatz
  •     
  • Accessory Boxen 9/10 aus Kunststoff
  •     
  • Wandhängend inkl. Befestigungssatz
  •     
  • Waschtischunterschrank für 2x Waschtische 
  •     
  • Mit 2 Auszügen ausgestattet inkl. Soft Closing Funktion
  •     
  • Waschtischunterschrank mit LED-Beleuchtung (Elektrische Ausstattung nach deutscher Norm)
  •     
  • Achtung! Die passenden Waschtische Loop & Friends 5144 00/01, 5148 00/01, 5149 00/01/10/11 und My Nature 4110 45 sind separat bestellbar
  •     
  • Abbildung kann vom eigentlichen Produkt abweichen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

1 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben