Villeroy & Boch LEGATO Waschtischunterschrank 1600 x 380 x 500 mm Glossy White

Artikelnummer: Z00415010
EAN: 4051202275105
Herstellernummer: B147L0DH
Villeroy & Boch LEGATO Waschtischunterschrank 1600 x 380 x 500 mm Glossy White
Brutto Set-Preis 1.671,90 € Netto 1.404,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 30 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

        
  • Waschtisch mittig
  •     
  • Mit LED-Beleuchtung
  •     
  • 2x Auszüge
  •     
  • 2x Accessory Boxen 9/10
  •     
  • 2x hohe Glasabtrennung
  •     
  • 4x niedrige Glasabtrennungen
  •     
  • Wandhängend, inkl. Befestigungssatz
  •     
  • Keine 3-Loch Armatur möglich
  •     
  • ACHTUNG! Bei Waschtischen 5133 1200 mm und 1000 mm mit 2 x Armaturen nur Version ohne Überlauf mit nichtverschließbarem Ventil möglich
  •     
  • ACHTUNG! Der passende Waschtisch 5133 ist separat bestellbar
  •     
  • Abbildung kann vom eigentlichen Produkt abweichen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie LEGATO
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]