Villeroy & Boch LEGATO Waschtischunterschrank 800 x 380 x 500 mm Eiche Graphit

Artikelnummer:  
Z00412852 
EAN:  
4051202194079 
Herstellernummer:  
B10200FQ 
Marke:  
Villeroy & Boch 

1 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

847,30 €

Netto 712,02 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Serie LEGATO
Alle technische daten

Produktbeschreibung

        
  • Waschtisch Ausschnitt mittig
  •     
  • Mit 1 Auszug inkl. Soft Closing Funktion
  •     
  • 1 Accessory Box 9/10 aus Kunststoff
  •     
  • 1x hohe Glasabtrennung
  •     
  • 2x niedrige Glasabtrennungen
  •     
  • Waschtischunterschrank Wandhängend, inkl. Befestigungssatz
  •     
  • ACHTUNG! Die passenden Waschtische 412760R1, 412761R1, 412661R1, 41266101, 412541R1, 41254101, 413260R2, 413260R1 413261R2, 413261R1, 515400, 515401, 515110, 515111, 515100, 515101, 514400, 514401,514800, 514801, 514900, 514901,514910, 514911, 411080R1, 411060R1, 4110603R, 411045R1, 4110453R
  •     
  • Abbildung kann vom eigentlichen Produkt abweichen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

1 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben