Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Villeroy & Boch MEMENTO Waschtischunterschrank 1306 x 425 x 535 mm Waschtisch links Bright Oak

Artikelnummer
Z00405983
EAN
4051202057404
Herstellernummer
C264L0FC
Marke
Villeroy & Boch
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
1.913,44 € 1.607,93 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z00405983
EAN
4051202057404
Herstellernummer
C264L0FC
Marke
Villeroy & Boch

Technische Daten

AusführungWaschtisch links, Bright Oak
Besonderheitenmit Inneneinteilung
Breite130.6 Zentimeter
Einbauart Waschtischfür Wandwaschtische
Farbe Abdeckplattecreme
Farbe Fronteiche hell/creme
Farbe Korpuseiche hell
Funktionenohne Beleuchtung
Griffohne Griff
HerstellerVilleroy & Boch
Höhe42.5 Zentimeter
LieferumfangWaschtischunterschrank, Befestigung
Material AbdeckplatteGlas
Material FrontSpanplatte/Glas
Material KorpusSpanplatte/Glas
MontageWandmontage
Montagezustandmontiert
Oberfläche AbdeckplatteGlas
Oberfläche FrontEchtholzfurnier/Glas
Oberfläche KorpusEchtholzfurnier
Passend zu WaschtischMemento
ProduktkategorieWaschtischunterbau
SerieMEMENTO
Tiefe53.5 Zentimeter
TypBecken links
VerpackungsartEuropalette
WerksnummerC264L0FC
Öffnungsartmit Auszug
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

        
  • 2x Auszüge
  •     
  • 2x Schubladen
  •     
  • 2x Abtrennungen
  •     
  • 4x Accessory Boxen 5/10
  •     
  • Wandhängend, inkl. Befestigungssatz
  •     
  • Keine 3-Loch Armatur möglich
  •     
  • ACHTUNG! Die passenden Waschtische Memento (5133) 800, 600 und 500 mm Unterseite geschliffen oder Aufsatzwaschtischen Memento (5135) 600 und 500 mm sind separat bestellen
  •     
  • Abbildung kann vom eigentlichen Produkt abweichen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account