Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Villeroy & Boch MEMENTO Waschtischunterschrank 1406 x 425 x 535 mm Bright Oak

Artikelnummer
Z00405986
EAN
4051202057374
Herstellernummer
C25500FC
Marke
Villeroy & Boch
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
2.372,29 € 1.993,52 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z00405986
EAN
4051202057374
Herstellernummer
C25500FC
Marke
Villeroy & Boch

Technische Daten

AusführungBright Oak
Besonderheitenmit Inneneinteilung
Breite140.6 Zentimeter
Einbauart Waschtischfür Wandwaschtische
Farbe Abdeckplattecreme
Farbe Fronteiche hell
Farbe Korpuseiche hell
Funktionenohne Beleuchtung
Griffohne Griff
HerstellerVilleroy & Boch
Höhe42.5 Zentimeter
LieferumfangWaschtischunterschrank, Befestigung
Material AbdeckplatteGlas
Material FrontSpanplatte
Material KorpusSpanplatte
MontageWandmontage
Montagezustandmontiert
Oberfläche AbdeckplatteGlas
Oberfläche FrontEchtholzfurnier/Lack
Oberfläche KorpusEchtholzfurnier/Lack
Passend zu WaschtischMemento
ProduktkategorieWaschtischunterbau
SerieMEMENTO
Tiefe53.5 Zentimeter
TypBecken mittig
VerpackungsartEuropalette
WerksnummerC25500FC
Öffnungsartmit Auszug
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

        
  • Waschtisch mittig
  •     
  • Unterseite geschliffen
  •     
  • 3x Auszüge
  •     
  • 3x Schubladen
  •     
  • 3x Abtrennungen
  •     
  • 4x Accessory Boxen 5/10
  •     
  • Wandhängend, inkl. Befestigungssatz
  •     
  • ACHTUNG! Die passenden Waschtische Memento 5133 1000 mm (nur 1-Loch Armatur), 800 mm, 600 mm, 500 mm und Aufsatzwaschtisch Memento 5135 600 und 500 mm sind separat bestellbar
  •     
  • Abbildung kann vom eigentlichen Produkt abweichen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account