Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Villeroy & Boch MEMENTO Waschtischunterschrank 1706 x 425 x 535 mm Bright Oak

Artikelnummer
Z00405981
EAN
4051202057367
Herstellernummer
C25300FC
Marke
Villeroy & Boch
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
2.684,45 € 2.255,84 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z00405981
EAN
4051202057367
Herstellernummer
C25300FC
Marke
Villeroy & Boch

Technische Daten

AusführungBright Oak
Besonderheitenmit Inneneinteilung
Breite170.6 Zentimeter
Einbauart Waschtischfür Wandwaschtische
Farbe Abdeckplattecreme
Farbe Fronteiche hell
Farbe Korpuseiche hell
Funktionenohne Beleuchtung
Griffohne Griff
HerstellerVilleroy & Boch
Höhe42.5 Zentimeter
LieferumfangWaschtischunterschrank, Befestigung
Material AbdeckplatteGlas
Material FrontSpanplatte
Material KorpusSpanplatte
MontageWandmontage
Montagezustandmontiert
Oberfläche AbdeckplatteGlas
Oberfläche FrontEchtholzfurnier/Lack
Oberfläche KorpusEchtholzfurnier/Lack
Passend zu WaschtischMemento
ProduktkategorieWaschtischunterbau
SerieMEMENTO
Tiefe53.5 Zentimeter
TypBecken mittig
VerpackungsartEuropalette
WerksnummerC25300FC
Öffnungsartmit Auszug
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

        
  • Waschtisch mittig
  •     
  • Unterseite geschliffen
  •     
  • 3x Auszüge
  •     
  • 3x Schubladen
  •     
  • 3x Abtrennungen
  •     
  • 4x Accessory Boxen 5/10
  •     
  • Wwandhängend, inkl. Befestigungssatz
  •     
  • ACHTUNG! Die passenden Waschtische Memento 5133 1200 mm, 1000 mm, 800 mm sind separat bestellbar
  •     
  • ACHTUNG! Bei Waschtischen (5133) 1200 und 1000  mm mit 2 Armaturen, nur Version ohne Überlauf mit nichtverschießbarem Ventil mölich, keine 3-Loch Armatur möglich
  •     
  • Abbildung kann vom eigentlichen Produkt abweichen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account