Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Villeroy & Boch MEMENTO Waschtischunterschrank 806 x 370 x 460 mm Waschtisch rechts Bright Oak

Artikelnummer
Z00405989
EAN
4051202056391
Herstellernummer
C779R0FC
Marke
Villeroy & Boch
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
1.625,84 € 1.366,25 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z00405989
EAN
4051202056391
Herstellernummer
C779R0FC
Marke
Villeroy & Boch

Technische Daten

AusführungWaschtisch rechts, Bright Oak
Besonderheitenmit Inneneinteilung
Breite80.6 Zentimeter
Einbauart Waschtischfür Wandwaschtische
Farbe Abdeckplattecreme
Farbe Fronteiche hell/creme
Farbe Korpuseiche hell
Funktionenohne Beleuchtung
Griffohne Griff
HerstellerVilleroy & Boch
Höhe37 Zentimeter
LieferumfangWaschtischunterschrank, Befestigung
Material AbdeckplatteGlas
Material FrontSpanplatte/Glas
Material KorpusSpanplatte/Glas
MontageWandmontage
Montagezustandmontiert
Oberfläche FrontEchtholzfurnier/Glas
Oberfläche KorpusEchtholzfurnier
Passend zu WaschtischMemento
ProduktkategorieWaschtischunterbau
SerieMEMENTO
Tiefe46 Zentimeter
TypBecken rechts
VerpackungsartEuropalette
WerksnummerC779R0FC
Öffnungsartmit Auszug
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

        
  • Unterseite geschliffen
  •     
  • 1x Auszug
  •     
  • 1x Schublade
  •     
  • 1x Abtrennung
  •     
  • 2x Accessory Boxen 5/10
  •     
  • Wandhängend, inkl. Befestigungssatz
  •     
  • ACHTUNG! Die passenden Waschtische Memento 5133 600 mm, 500 mm sind separat bestellbar
  •     
  • Abbildung kann vom eigentlichen Produkt abweichen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account