Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Villeroy & Boch SUBWAY 2.0 Waschtischunterschrank 240 x 620 x 187 mm, Anschlag rechts Glossy Grey

Artikelnummer
Z00406021
EAN
4051202067274
Herstellernummer
A81801FP
Marke
Villeroy & Boch
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
358,40 € 301,18 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
3 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z00406021
EAN
4051202067274
Herstellernummer
A81801FP
Marke
Villeroy & Boch

Technische Daten

AusführungGlossy Grey
Breite24 Zentimeter
Einbauart Waschtischfür Wandwaschtische
Farbe Frontglossy grey
Farbe Griffsilber matt
Farbe Korpusglossy grey
Funktionenohne Beleuchtung
Griffmit Griff
HerstellerVilleroy & Boch
Höhe62 Zentimeter
LieferumfangWaschtischunterschrank, Befestigung
Material FrontMitteldichte Faserplatte (MDF)
Material GriffKunststoff
Material KorpusMitteldichte Faserplatte (MDF)
MontageWandmontage
Montagezustandmontiert
Oberfläche FrontFolie
Oberfläche KorpusFolie
Passend zu WaschtischSubway 2.0 4115 6L
ProduktkategorieWaschtischunterbau
SerieSUBWAY 2.0
Tiefe18.7 Zentimeter
TypAnschlag rechts
VerpackungsartPaket
WerksnummerA81801FP
Öffnungsartmit Tür
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1x Tür, wandhängend, inkl. Befestigungssatz, kombinierbar mit Waschtisch Subway 2.0 4115 6L/4116 6L
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account