Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Villeroy & Boch SUBWAY 2.0 Waschtischunterschrank 240 x 620 x 187 mm, Anschlag rechts Eiche Graphit

Artikelnummer
Z00406022
EAN
4051202280420
Herstellernummer
A81801FQ
Marke
Villeroy & Boch
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
358,40 € 301,18 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Artikelnummer
Z00406022
EAN
4051202280420
Herstellernummer
A81801FQ
Marke
Villeroy & Boch

Technische Daten

AusführungEiche Graphit
Breite24 Zentimeter
Farbe Fronteiche graphit
Farbe Griffsilber matt
Farbe Korpuseiche graphit
HerstellerVilleroy & Boch
Höhe62 Zentimeter
Material FrontMitteldichte Faserplatte (MDF)
Material GriffKunststoff
Material KorpusSpanplatte
Oberfläche FrontFolie
Oberfläche KorpusMelamin
ProduktkategorieWaschtischunterbau
SerieSUBWAY 2.0
Tiefe18.7 Zentimeter
TypAnschlag rechts
WerksnummerA81801FQ
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1x Tür, wandhängend, inkl. Befestigungssatz, kombinierbar mit Waschtisch Subway 2.0 4115 6L/4116 6L
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account