Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Villeroy & Boch SUBWAY 2.0 Waschtischunterschrank 350 x 620 x 335 mm Anschlag rechts Glossy White

Artikelnummer
Z00406007
EAN
4051202067489
Herstellernummer
A81701DH
Marke
Villeroy & Boch
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
409,71 € 344,29 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z00406007
EAN
4051202067489
Herstellernummer
A81701DH
Marke
Villeroy & Boch

Technische Daten

AusführungAnschlag rechts, Glossy White
Breite35 Zentimeter
Einbauart Waschtischfür Wandwaschtische
Farbe Frontglossy white
Farbe Griffsilber matt
Farbe Korpusglossy white
Funktionenohne Beleuchtung
Griffmit Griff
HerstellerVilleroy & Boch
Höhe62 Zentimeter
LieferumfangWaschtischunterschrank, Befestigung
Material FrontMitteldichte Faserplatte (MDF)
Material GriffKunststoff
Material KorpusMitteldichte Faserplatte (MDF)
MontageWandmontage
Montagezustandmontiert
Oberfläche FrontFolie
Oberfläche KorpusFolie
Passend zu WaschtischSubway 2.0 4115 6R
ProduktkategorieWaschtischunterbau
SerieSUBWAY 2.0
Tiefe33.5 Zentimeter
TypAnschlag rechts
VerpackungsartPaket
WerksnummerA81701DH
Öffnungsartmit Tür
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

        
  • 1x Tür
  •     
  • Wandhängend, inkl. Befestigungssatz
  •     
  • ACHTUNG! Der passende Waschtisch Subway 2.0 4116 6R ist separat bestellbar
  •     
  • Abbildung kann vom eigentlichen Produkt abweichen

 

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account