Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Villeroy & Boch SUBWAY 2.0 Waschtischunterschrank 350 x 620 x 335 mm Anschlag rechts Glossy Grey

Artikelnummer
Z00406013
EAN
4051202067403
Herstellernummer
A81601FP
Marke
Villeroy & Boch
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
409,71 € 344,29 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z00406013
EAN
4051202067403
Herstellernummer
A81601FP
Marke
Villeroy & Boch

Technische Daten

AusführungAnschlag rechts, Glossy Grey
Breite35 Zentimeter
Einbauart Waschtischfür Wandwaschtische
Farbe Frontglossy grey
Farbe Griffsilber matt
Farbe Korpusglossy grey
Funktionenohne Beleuchtung
Griffmit Griff
HerstellerVilleroy & Boch
Höhe62 Zentimeter
LieferumfangWaschtischunterschrank, Befestigung
Material FrontMitteldichte Faserplatte (MDF)
Material GriffKunststoff
Material KorpusMitteldichte Faserplatte (MDF)
MontageWandmontage
Montagezustandmontiert
Oberfläche FrontFolie
Oberfläche KorpusFolie
Passend zu WaschtischSubway 2.0 4115 6L
ProduktkategorieWaschtischunterbau
SerieSUBWAY 2.0
Tiefe33.5 Zentimeter
TypAnschlag rechts
VerpackungsartPaket
WerksnummerA81601FP
Öffnungsartmit Tür
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

        
  • 1 Tür inkl. Softclosing Funktion
  •     
  • Wandhängend
  •     
  • Inkl. Befestigungssatz
  •     
  • Achtung! Die passenden Handwaschbecken 41156L01, 41156LR1, 41156LR2, 41156LR3 sind separat bestellbar
  •     
  • Abbildung kann vom eigentlichen Produkt abweichen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account