Wasserkanister 20l HD-PE natur mit integriertem Auslaufhahn H495xB350xT165mm

Artikelnummer: Z00064281
EAN: 4007228816709
Herstellernummer: 816700
Wasserkanister 20l HD-PE natur mit integriertem Auslaufhahn H495xB350xT165mm
Inkl. Steuern: 25,72 € VE 1 Stück Netto 21,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus HD-Polyethylen · UV-Schutz · lebensmittelbeständig · mit integriertem Ablasshahn · Innendurchmesser-Füllöffnung 65 mm · mit Gewindestopfen und Breitgewinde 22 mm auf der Schmalseite · stapelbar · Farbe natur

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 165
Breite (mm) 350
Einfüllöffnung Innen-Ø (mm) 65
Farbe natur
Material HD-PE
Höhe (mm) 495
Inhalt (l) 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen