Wasserkanister 22 l PE natur H470xB335xT175mm Öffnung 29mm

Artikelnummer: Z00064284
EAN: 4007228702330
Herstellernummer: 816300
Wasserkanister 22 l PE natur H470xB335xT175mm Öffnung 29mm
Inkl. Steuern: 14,40 € VE 1 Stück Netto 12,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

vielseitig einsetzbar · aus HD-Polyethylen · UV-Schutz · lebensmittelbeständig · mit Auslaufrohr und blauem Schraubverschluss · Einfüllöffnung Innen-Ø 29 mm · mit Verschraubung S 38 · Farbe natur

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 190
Breite (mm) 370
Einfüllöffnung Innen-Ø (mm) 29
Farbe natur
Material HD-PE
Höhe (mm) 440
Inhalt (l) 22
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen