Kanister 10l m.UN-Zulassung Einfüllöffnung-D.40mm PE natur H296xB191xT230mm

Artikelnummer: Z00064276
EAN: 4007228701692
Herstellernummer: 426300
Kanister 10l m.UN-Zulassung Einfüllöffnung-D.40mm PE natur H296xB191xT230mm
Inkl. Steuern: 7,74 € VE 1 Stück Netto 6,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit UN-Zulassung für Säuren und Laugen · aus Polyethylen · Innendurchmesser Füllöffnung 5 l und 10 l - 40,5 mm, 20 l und 30 l - 48,5 mm · lebensmittelbeständig · stapelbar · Farbe natur

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 230
Verschraubung DIN 50
Breite (mm) 191
Einfüllöffnung Innen-Ø (mm) 40,5
Farbe natur
Material PE
Höhe (mm) 296
Inhalt (l) 10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen