Hünersdorff Weithalskanister 22l PE natur Einfüllöffnung-D.88mm H475xB370xT180mm

Artikelnummer:  
Z00064273 
EAN:  
4007228700749 
Herstellernummer:  
818200 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 1 Werktag.

27,82 €

Netto 23,38 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung ohne zusätzlichem Ausguß
Breite 370 Millimeter
Breite (mm) 370
Einfüllöffnung-Ø 88 Millimeter
Farbe natur
Höhe 475 Millimeter
Höhe (mm) 475
Inhalt 22 Liter
Material HD-PE
Tiefe 180 Millimeter
Tiefe (mm) 180
Weithalsöffnung-Ø 88 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Hünersdorff Weithals Kanister 22 Liter, natur

Mit dem 22 Liter Kansiter von hünersdorff lagern Sie Flüssigkeit fachgerecht, sogar Trinkwasserlagerung ist mit diesem Kanister kein Problem.

Produktmerkmale:

        
  • Aus HD-Polyethylen
  •     
  • UV-Schutz
  •     
  • Weithalsöffnung-Ø 88 mm für eine Innenreinigung per Hand
  •     
  • Mit Gewindestopfen und Breitgewinde 22 mm auf der Schmalseite
  •     
  • Lebensmittelbeständig
  •     
  • Auch für Trinkwasser geeignet
  •     
  • Verschluss plombierfähig
  •     
  • Farbe: natur

Technische Daten:

        
  • Höhe: 475mm
  •     
  • Farbe: natur
  •     
  • Einfüllöffnung- Ø: 88 mm
  •     
  • Material: HD-Polyethylen
  •     
  • Tiefe: 180 mm
  •     
  • Breite: 370 mm
  •     
  • Inhalt: 22 Liter
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, 3/8 Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben