Hünersdorff Weithals Kanister 31 Liter, natur

Artikelnummer:  
Z00064274
EAN:  
4007228703405
Herstellernummer:  
818300

Lieferung in 1 Werktag.

31,43 €

Netto 26,41 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Breite (mm) 365
Einfüllöffnung-Ø 88 Millimeter
Material HD-PE
Tiefe (mm) 252
Inhalt 31 Liter
Höhe (mm) 482
Weithalsöffnung-Ø 88 Millimeter
Farbe natur
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Hünersdorff Weithals Kanister 31 Liter, natur

Mit dem 31 Liter Kansiter von hünersdorff lagern Sie Flüssigkeit fachgerecht, sogar Trinkwasserlagerung ist mit diesem Kanister kein Problem.

Produktmerkmale:

        
  • Aus HD-Polyethylen
  •     
  • UV-Schutz
  •     
  • Weithalsöffnung-Ø 88 mm für eine Innenreinigung per Hand
  •     
  • Mit Gewindestopfen und Breitgewinde 22 mm auf der Schmalseite
  •     
  • Lebensmittelbeständig
  •     
  • Auch für Trinkwasser geeignet
  •     
  • Verschluss plombierfähig
  •     
  • Farbe: natur

Technische Daten:

        
  • Höhe: 482 mm
  •     
  • Farbe: natur
  •     
  • Einfüllöffnung- Ø: 88 mm
  •     
  • Material: HD-Polyethylen
  •     
  • Tiefe: 252 mm
  •     
  • Breite: 365 mm
  •     
  • Inhalt: 31 Liter
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben