Universal-Zange 759N-2VDE · l: 251 mm VDE

Artikelnummer: Z00352040
EAN: 4000896174072
Herstellernummer: 759N-2VDE
Universal-Zange 759N-2VDE · l: 251 mm VDE
UVP: 48,61 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 36,20 € VE 1 Stück Netto 30,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Wasserpumpenzange
  • Gewerbe durchgesteckt
  • Kopf und Gewerbe geschliffen
  • Oberfläche: schutzisoliert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich_rund1+2 6 - 35
Spannbereich rund (mm) 6-35
Spannbereich mm 30
Spannbereich min (mm) 6
Spannbereich max. (mm) 35
Gesamtlänge (für eClass) 251
Länge (mm) 251

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen