Universal-Zange 760N-1 · l: 180 mm Ersatz- und Einzelteile

Artikelnummer: Z00352048
EAN: 4000896030460
Herstellernummer: 760N-1
HAZET
Universal-Zange 760N-1 · l: 180 mm Ersatz- und Einzelteile
UVP: 39,51 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 31,32 € VE 1 Stück Netto 26,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Hoch belastbar
  • Aufgelegtes Rillen-Gewerbe
  • Führungsrillen hinterfräst
  • Induktiv gehärtet
  • Oberfläche: verchromt, Köpfe poliert
  • DIN ISO 8976

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich_rund1+2 45
Spannbereich rund (mm) 45
Spannbereich mm 30
Spannbereich max. (mm) 45
Gesamtlänge (für eClass) 180
Länge (mm) 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen