Universal-Zange 760N-2 · l: 260 mm Ersatz- und Einzelteile

Artikelnummer: Z00352041
EAN: 4000896030484
Herstellernummer: 760N-2
HAZET
Universal-Zange 760N-2 · l: 260 mm Ersatz- und Einzelteile
UVP: 48,20 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 35,91 € VE 1 Stück Netto 30,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Hoch belastbar
  • Aufgelegtes Rillen-Gewerbe
  • Führungsrillen hinterfräst
  • Induktiv gehärtet
  • Oberfläche: verchromt, Köpfe poliert
  • DIN ISO 8976

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich_rund1+2 65
Spannbereich rund (mm) 65
Spannbereich mm 50
Spannbereich max. (mm) 65
Gesamtlänge (für eClass) 260
Länge (mm) 260
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen