Universal-Zange 760N-4 · l: 415 mm Ersatz- und Einzelteile

Artikelnummer: Z00352049
EAN: 4000896030538
Herstellernummer: 760N-4
Universal-Zange 760N-4 · l: 415 mm Ersatz- und Einzelteile
UVP: 94,78 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 70,61 € VE 1 Stück Netto 59,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Hoch belastbar
  • Aufgelegtes Rillen-Gewerbe
  • Führungsrillen hinterfräst
  • Induktiv gehärtet
  • Oberfläche: verchromt, Köpfe poliert
  • DIN ISO 8976

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich_rund1+2 120
Spannbereich rund (mm) 120
Spannbereich mm 110
Spannbereich max. (mm) 120
Gesamtlänge (für eClass) 415
Länge (mm) 415
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen