Wasserpumpenzange 180 mm

Artikelnummer: Z00446010
EAN: 1234
Wasserpumpenzange 180 mm
Inkl. Steuern: 21,16 € VE 1 Stück Netto 17,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

8805

DIN · ISO 8976 - Selbstklemmend an Rohren und Muttern - kein Abrutschen am Werkstück - Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen ca. 61 HRC - 9-fach verstellbar - Werkstoff: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen

Mit durchgestecktem Gelenk "Alligator". Kopf verchromt, Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponentenhüllen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Greifweite SW (mm) 36
Greifweite Rohre (Zoll) 1 1/2
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Länge (mm) 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen