Wasserpumpenzange 250 mm, "Cobra" ES

Artikelnummer: Z00439139
EAN: 4003773061267
Knipex
Wasserpumpenzange 250 mm, "Cobra" ES
Inkl. Steuern: 22,46 € VE 1 Stück Netto 18,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wasserpumpenzange mit Druckknopf-Verstellung "Cobra" ES

DIN · ISO 8976 "Cobra" ES die ExtraSchlanke Wasserpumpenzange - Besonders guter Zugang zum Werkstück durch sehr schlanke Bauform im gesamten Kopf- und Gelenkbereich - Lange, spitze Backen: Greiftiefe bis 42 mm - Einhand-Feinverstellung mit 19 Einstellpositionen per Knopfdruck - Selbstklemmend an Rohren und Muttern - Werkstoff: Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Öl gehärtet und angelassen - Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen ca. 61 HRC Kopf poliert, Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Greifweite SW (mm) 42
Greifweite Rohre (Zoll) 1 1/4
Länge (mm) 250

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen