Wasserpumpenzange 250 mm

Artikelnummer: Z00439140
EAN: 1234
Wasserpumpenzange 250 mm
Inkl. Steuern: 33,12 € VE 1 Stück Netto 27,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Wasserpumpenzange mit automatischer Einstellung "Smart Grip®"

DIN · ISO 8976 - Automatische Einstellung am Werkstück durch einfaches Zusammendrücken der Zangengriffe - optimal für häufiges Umgreifen auf verschiedene Werkstückgrößen - Selbstklemmend an Rohren und Muttern - Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC - Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen Kopf poliert, Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Greifweite SW (mm) 36
Greifweite Rohre (Zoll) 1 1/4
Länge (mm) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen