Wasserpumpenzange 250 mm

Artikelnummer: Z00446014
EAN: 4003773013334
Herstellernummer: 89 01 250
Wasserpumpenzange 250 mm
Inkl. Steuern: 14,02 € VE 1 Stück Netto 11,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

8901

DIN · ISO 8976 - Leichtes, geschmeidiges Einrasten durch gefrästen Drehteller in 5 verschiedenen Positionen - Selbstklemmend an Rohren und Muttern - Werkstoff: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen - Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen ca. 61 HRC

Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Greifweite SW (mm) 36
Greifweite Rohre (Zoll) 1 5/16
Länge (mm) 250

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen