KNIPEX Wasserpumpenzange 250mm mit Rillengelenk

Artikelnummer: Z00446015
EAN: 4003773043836
Herstellernummer: 89 05 250
KNIPEX Wasserpumpenzange 250mm mit Rillengelenk
Inkl. Steuern: 22,65 € VE 1 Stück Netto 19,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

8905

DIN · ISO 8976 - Leichtes, geschmeidiges Einrasten durch gefrästen Drehteller in 5 verschiedenen Positionen - Selbstklemmend an Rohren und Muttern - Werkstoff: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen - Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen ca. 61 HRC

Kopf verchromt, Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponentenhüllen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 250 Millimeter
Rohrdurchmesser 1 5/16 Zoll
Spannweite 36 Millimeter
Material Chrom Vanadin Elektrostahl
Zangengriff mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen