Wasserpumpenzange 300 mm, mit Druckknopf-Verstellung Cobra

Artikelnummer: Z00439135
EAN: 4003773014119
Knipex
Wasserpumpenzange 300 mm, mit Druckknopf-Verstellung Cobra
Inkl. Steuern: 33,32 € VE 1 Stück Netto 28,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Knipex 8703

DIN · ISO 8976 - Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück - Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens - keine unbeabsichtigte Verstellung - Feinverstellung in 11 bis 30 Rastern je Zangengröße - Selbstklemmend an Rohren und Muttern - kein Abrutschen am Werkstück - Werkstoff: Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Öl gehärtet und angelassen - Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen ca. 61 HRC

Kopf verchromt, Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Greifweite SW (mm) 60
Greifweite Rohre (Zoll) 2 3/4
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Länge (mm) 300

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen