PROJAHN Wasserpumpenzange 250 mm "MAXI MX"

Artikelnummer: Z00005361
EAN: 4003758166291
Herstellernummer: 4516-250
PROJAHN Wasserpumpenzange 250 mm "MAXI MX"
Inkl. Steuern: 21,53 € VE 1 Stück Netto 18,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Wasserpumpenzangen

  • mit Druckknopf-Einhandverstellung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 250 Millimeter
Material Chrom Vanadium
Rohrdurchmesser 2 Zoll
Zangengriff 1K-Kunststoff
Spannweite 46 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen